Ganascia riportata per moduli di serraggio torniti oscillante 100

Codice art.: 361133 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Larghezza ganasce b 100 mm
    Altezza ganasce h 40 mm
    Altezza h1 20 mm
    Lunghezza ganasce l 60 mm
    Angolo di oscillazione 15 grado
    Per codice a colori Xpent0
    Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 361133 100
    EAN / GTIN 4045197885760
    Codice del produttore 361133 100

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con rivestimento, temprata e rettificata.

    Uso:

    Per l’alloggiamento degli inserti di serraggio n. art. 361140361150.

    Per:

    Set di morse a 5 assi n. art. 361100 e moduli di serraggio n. art. 361105361110.

    Fornitura:

    Incluse viti di fissaggio.

    Nota:

    Si consiglia il montaggio su modulo di serraggio fisso. Contro-ganascia adatta n. art. 361126.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello