Ganascia per parallele di appoggio 100

Codice art.: 361131 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce b 100 mm
Altezza ganasce h 40 mm
Lunghezza ganasce l 57,5 mm
Lunghezza l1 15 mm
Per codice a colori Xpent0
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 361131 100
EAN / GTIN 4045197849137

Descrizione

Uso:

Ganascia arretrata di 2,5 mm. Ideale in combinazione con parallele di appoggio n. art. 366740.

Per:

Set di morse a 5 assi n. art. 361100 e moduli di serraggio n. art. 361105361110.

Fornitura:

Incluse viti di fissaggio.