{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Duo Plus | |
Modello | 125 | |
Forza di serraggio fino a max. | 40 kN | |
Coppia | 40 Nm | |
Peso | 40 kg | |
Lunghezza complessiva L | 633 mm | |
Lunghezza corpo base a | 530 mm | |
Larghezza corpo base B | 126 mm | |
Altezza corpo base c | 100 mm | |
F | 443 mm | |
g | 24 mm | |
Scanalatura longitudinale | 20 mm | |
m | 255,2 mm | |
Scanalatura trasversale | 20 mm | |
Campo di sporgenza del mandrino o | 0 mm - 15 mm | |
s | 43,2 mm | |
Codice a colori per accessori adatti | Duo Plus | |
Tipo di prodotto | Morsa per macchine utensili |
Codice articolo | 360605 125 | |
EAN / GTIN | 4250364402262 | |
Codice del produttore | 6921438000055 |