Coppia di ganasce prismatiche in acciaio temprato 125

Codice art.: 360540 125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per modello 125
Larghezza ganasce b 125,6 mm
Altezza ganasce h 39,8 mm
Lunghezza ganasce l 15 mm
Per codice a colori TC; LC; LC-GARANT; Titan; Basic; Titan2/TitanSense; LCV125G; NC8
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 360540 125
EAN / GTIN 4250364401487
Codice del produttore 6921884036500

Descrizione

Uso:

Serraggio di corpi tondi, verticale 16 − 74 mm; orizzontale 12 − 40 mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello