Ganascia a gradino fissa 130

Codice art.: 360537 130
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce b 130 mm
Altezza ganasce h 52 mm
Altezza h1 22 mm
Lunghezza ganasce l 83 mm
Lunghezza l1 35 mm
Per codice a colori NC-HOLEX
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 360537 130
EAN / GTIN 4045197772961
Codice del produttore 360537 130

Descrizione

Esecuzione:

Ganasce a gradino temprate e rettificate.

Uso:

Per l’alloggiamento degli inserti di serraggio n. art. 360538; 360539; 360541.

Per:

Morse di precisione NC n. art. 360535.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello