Morsa autocentrante pneumatica, Modello: 160

Codice art.: 360180 160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forza di serraggio fino a max. 22,5 kN
Potenza pneumatica massima 9 bar
Peso 12,2 kg
Larghezza ganasce A 104 mm
L 160 mm
B 160 mm
Altezza H 99,2 mm
Corsa di serraggio 8,5 mm
Per codice a colori PCV 160
Tipo di prodotto Morsa per macchine utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 360180 160
EAN / GTIN 4062406198732
Codice del produttore 360180 160

Descrizione

Esecuzione:

  • Corsa regolabile + 5 mm per lato.
  • Forza di serraggio a regolazione continua fino a 22,5 kN. Somma aritmetica = 45 kN.
  • Anche con una perdita di aria compressa, la morsa autocentrante è in grado di garantire il posizionamento sicuro del pezzo specialmente nei cambio pallet grazie al leggero precarico (circa 60 kg) di cui è dotata.

Uso:

Per il serraggio autocentrante di componenti. Ideale per il funzionamento automatizzato attraverso le unità di serraggio a 4 canali, ma anche tramite gli attacchi laterali.

Accessori speciali:

Programma di ganasce n. art. 360183360187.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello