Ganascia per serraggio parallelo, Larghezza ganasce: 120mm

Codice art.: 360115 120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce 120 mm
Forza di serraggio 10 kN; 20 kN; 30 kN; 40 kN
Coppia 10 Nm; 20 Nm; 30 Nm; 40 Nm
Corsa massima 4 mm
Vite di serraggio SW 8 mm
Vite manico SW1 4 mm
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 360115 120
EAN / GTIN 4045197555427
Codice del produttore 360115 120

Descrizione

Nota:

La coppia e la forza di serraggio sono valori standard e fungono solo da riferimento (in funzione del materiale).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello