Ganascia per serraggio autostaffante 120 mm

Codice art.: 360114 120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Larghezza ganasce 120 mm
    Forza di serraggio 10 kN; 20 kN; 30 kN
    Coppia 17 Nm; 30 Nm; 50 Nm
    Corsa massima 4 mm
    Vite di serraggio SW 8 mm
    Vite manico SW1 4 mm
    Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 360114 120
    EAN / GTIN 4045197555410
    Codice del produttore 360114 120

    Descrizione

    Nota:

    La coppia e la forza di serraggio sono valori standard e fungono solo da riferimento (in funzione del materiale).

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello