Guida di serraggio multipla 120, Lunghezza riga: 300mm

Codice art.: 360110 300
Sconto
1265.00 CHF
Prezzo valido fino al 31 dic 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza riga (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza riga 300 mm
Lunghezza L 300 mm
Larghezza B 120 mm
Altezza H 60 mm
Tipo di prodotto Guida di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 360110 300
EAN / GTIN 4045197555403
Codice del produttore 360110 300

Descrizione

Esecuzione:

  • Tutte le superfici funzionali rettificate di precisione, precisione di accoppiamento 0,03 mm.
  • Guida base e griffe con tempra superficiale.
  • Forma compatta modulare, elevata forza di serraggio fino a 40 kN, coppia max. di serraggio 50 Nm.
  • Maschera di fissaggio per sistema di bloccaggio a punto zero ZeroClamp GARANT (interasse 200 mm) di serie e su lastre di serraggio / piastre retinate o staffe di serraggio.
  • La riga sulla superficie della guida base consente il posizionamento ripetibile rapido dei supporti per serraggio nella dentatura della guida di serraggio.
  • Possibilità di interassi variabili tramite connettori a croce.
  • Possibilità di serraggio tradizionale e di crimpaggio.
  • Campo di serraggio prolungabile secondo le esigenze individuali.
  • Semplicità di serraggio mediante chiave dinamometrica.

Uso:

  • Lavorazione su 5 lati su centri di lavorazione multiasse.
  • Soluzione economica per l'impiego con il sistema di serraggio sul punto zero GARANT ZeroClamp, su sistemi di pallettizzazione e robotizzati oppure direttamente su banco macchina o torri di serraggio.

Accessori speciali:

Per le varianti di ganascia, parallele magnetiche, fermapezzo vedi da n. art. 360112 a 360129. Chiave dinamometrica n. art. 656050 Dim. 60, perno di serraggio n. art. 360025 Dim. 18M16, staffa di serraggio n. art. 360127.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello