{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza ganasce | 48 mm | |
Forza di serraggio | 5 kN; 10 kN; 15 kN; 20 kN | |
Coppia | 6 Nm; 12 Nm; 17,5 Nm; 25 Nm | |
Corsa massima | 3 mm | |
Vite di serraggio | TX30 | |
Vite manico SW1 | 4 mm | |
Tipo di prodotto | Ganasce per morsa a vite |
Codice articolo |
360084 48
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197482402
copia |
|
Codice del produttore |
360084 48
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |