Guida di serraggio multipla 80 500 mm

Codice art.: 360080 500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza riga (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza riga 500 mm
Lunghezza L 500 mm
Larghezza B 80 mm
Altezza H 35 mm
Tipo di prodotto Guida di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 360080 500
EAN / GTIN 4045197481405
Codice del produttore 360080 500

Descrizione

Esecuzione:

  • Tutte le superfici funzionali rettificate di precisione, precisione di accoppiamento 0,03 mm.
  • Guida base e griffe con tempra superficiale.
  • Forma compatta modulare, elevata forza di serraggio fino a 20 kN, coppia max. di serraggio 25 Nm.
  • Maschera di fissaggio per sistema di bloccaggio a punto zero GARANT ZeroClamp (interasse 200 mm) di serie e su lastre di serraggio / piastre retinate o staffe di serraggio.
  • La riga sulla superficie della guida base consente il posizionamento ripetibile rapido dei supporti per serraggio nella dentatura della guida di serraggio.
  • Semplicità di serraggio mediante chiave dinamometrica.

Uso:

  • Lavorazione su 5 lati su centri di lavorazione multiasse.
  • Soluzione economica per l'impiego con il sistema di serraggio sul punto zero GARANT ZeroClamp, su sistemi di pallettizzazione e robotizzati oppure direttamente su banco macchina o torri di serraggio.

Accessori speciali:

Per le varianti di ganascia, ganascia magnetica, fermapezzo vedi n. art. da 360084 a 360096. Chiave dinamometrica n. art.656050 Dim. 60, perno di serraggio n. art.360025 Dim. 12M10, staffa di serraggio n. art. 360127

Nota:

Per la chiave dinamometrica vedi n. art. 656050 Dim. 25, perno di serraggio n. art. 360025 Dim. 12M10.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello