Elemento di fissaggio regolabile 2

Codice art.: 360064 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ZeroClamp
⌀ Esterno D 80 mm
Lunghezza L 144 mm
Larghezza B 99 mm
Coppia 10 Nm
Altezza di serraggio 150 mm - 175 mm
Modello 2
Tipo di prodotto Elemento di serragio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 360064 2
EAN / GTIN 4045197816108
Codice del produttore 360064 2

Descrizione

Esecuzione:

  • Corpo base in acciaio con cono in acciaio integrale integrato.
  • Meccanismo di serraggio meccanico.
  • Posizionare il pezzo con il codolo di serraggio nell'elemento di serraggio e chiudere la vite di bloccaggio. Accoppiamento su cono, bloccaggio a cuneo.
  • L'elemento di fissaggio può essere fissato con: staffe, su tasselli a T o su piastre ZeroClamp mediante codolo di serraggio n. art. 360066.
  • Foro per sistema di serraggio sul punto zero già disponibile.

Regolazione dell'altezza con passo 3 mm/giro. Corsa di regolazione massima 25 mm.
Il serraggio sul punto zero del sistema GARANT ZeroClamp è una funzione che riveste una grande importanza nei sistemi di produzione di ultima generazione, in particolar modo nei processi automatizzati. La speciale interfaccia di contatto permette di offrire una ripetibilità nel punto zero precisa e affidabile. La forza di serraggio pneumatica del sistema trattiene saldamente i pezzi nella posizione desiderata, consentendo un cambio rapido e preciso senza ulteriori riposizionamenti. Ne risulta quindi una notevole riduzione dei tempi di allestimento a favore di una maggiore produttività. Il serraggio sul punto zero del sistema GARANT ZeroClamp è indispensabile per garantire processi produttivi efficienti. Scopri di più sulla tecnologia innovativa di GARANT ZeroClamp e ottimizza la tua produzione.

Uso:

Posizionamento semplice ed esatto sul banco macchina. Serraggio di componenti complessi, ad es. nella realizzazione di stampi.
Per la compensazione di componenti deformati.

Accessori speciali:

Codolo di serraggio n. art. 360025 per Dim. 120, chiave dinamometrica n. art. 656050 Dim. 60, elemento elevatore n. art. 360068.

Download & documenti

Della stessa serie "ZeroClamp" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello