Supporto ZeroClamp con interasse 200 12815

Codice art.: 360031 12815
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie ZeroClamp
    Modello 12815
    ⌀ Unità di serraggio 120 mm
    Altezza della struttura H 120 mm
    Numero di perni di serraggio 2
    Tipo di prodotto Supporto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 360031 12815
    EAN / GTIN 4045197416070
    Codice del produttore 360031 12815

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con 2 unità di serraggio.
    Il serraggio sul punto zero del sistema GARANT ZeroClamp è una funzione che riveste una grande importanza nei sistemi di produzione di ultima generazione, in particolar modo nei processi automatizzati. La speciale interfaccia di contatto permette di offrire una ripetibilità nel punto zero precisa e affidabile. La forza di serraggio pneumatica del sistema trattiene saldamente i pezzi nella posizione desiderata, consentendo un cambio rapido e preciso senza ulteriori riposizionamenti. Ne risulta quindi una notevole riduzione dei tempi di allestimento a favore di una maggiore produttività. Il serraggio sul punto zero del sistema GARANT ZeroClamp è indispensabile per garantire processi produttivi efficienti. Scopri di più sulla tecnologia innovativa di GARANT ZeroClamp e ottimizza la tua produzione.

    Per:

    Per piastre base con interasse 200.

    Fornitura:

    Incluso connettore di accoppiamento e codolo di serraggio n. art. 360025 Dim. 18M16.

    Accessori speciali:

    Accoppiamento rapido n. art. 360019 Dim. 10241 e Dim. 10003.

    Nota:

    Supporti con unità di serraggio ⌀ 138 mm, disponibili anche con unità di serraggio autobloccante su richiesta.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Della stessa serie "ZeroClamp" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello