Piastre base ZeroClamp 21782

Codice art.: 360012 21782
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie ZeroClamp
    Modello 21782
    ⌀ Unità di serraggio 138 mm
    Numero unità di serraggio 2
    Larghezza B 196 mm
    Lunghezza A 446 mm
    Altezza H 54 mm
    Interasse S 200 mm
    Tipo di prodotto Piastra base

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 360012 21782
    EAN / GTIN 4045197722492
    Codice del produttore 360012 21782

    Descrizione

    Esecuzione:

    Piastra predisposta con fori per distanze cave a T di 63, 100, 125 mm.
    Foro di centraggio di ⌀ 25 H7 per l’attacco di un set per centraggio.
    Il serraggio sul punto zero del sistema GARANT ZeroClamp è una funzione che riveste una grande importanza nei sistemi di produzione di ultima generazione, in particolar modo nei processi automatizzati. La speciale interfaccia di contatto permette di offrire una ripetibilità nel punto zero precisa e affidabile. La forza di serraggio pneumatica del sistema trattiene saldamente i pezzi nella posizione desiderata, consentendo un cambio rapido e preciso senza ulteriori riposizionamenti. Ne risulta quindi una notevole riduzione dei tempi di allestimento a favore di una maggiore produttività. Il serraggio sul punto zero del sistema GARANT ZeroClamp è indispensabile per garantire processi produttivi efficienti. Scopri di più sulla tecnologia innovativa di GARANT ZeroClamp e ottimizza la tua produzione.

    Uso:

    Per macchine verticali/orizzontali.

    Materiale:

    Piastra base in alluminio ad alta resistenza, con trattamento superficiale.
    Tutti i componenti della piastra di serraggio sono in acciaio inox o protetti da corrosione.

    Accessori speciali:

    Codolo di serraggio n. art. 360025,
    blocchi di raccordo n. art. 360017 Dim. 12808 / 12805.

    Nota:

    Piastre base con ⌀ unità di serraggio di 138 mm, disponibili anche con unità di serraggio autobloccante su richiesta.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Della stessa serie "ZeroClamp" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello