Supporto articolato con comparatore a leva HOLEX, Raggio d’azione: 120mm

Codice art.: 359685 120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Raggio d’azione (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Raggio di azione 120 mm
Per comparatori con stelo di ⌀ 8 mm
⌀ Stelo di attacco 8 mm
Lunghezza stelo di attacco 40 mm
Lunghezza complessiva 128,5 mm
Peso 0,35 kg
Colore nero
Tipo di prodotto Supporto portacomparatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 359685 120
EAN / GTIN 2050001077783

Descrizione

Esecuzione:

  • Bloccaggio centrale meccanico di tutti gli snodi regolabile in continuo.
  • Lunghezza stelo = 40 mm per attacco diretto.
  • Attacco per comparatori con stelo di ⌀ 8 mm o prisma.

Fornitura:

N. art. 359680 incluso 1 comparatore a leva HOLEX n. art. 436341 Dim. 0,4/40.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello