Supporto snodato 170 mm

Codice art.: 359682 170
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Raggio d’azione (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Raggio di azione 170 mm
    Per comparatori con stelo di ⌀ 6 mm; 8 mm
    ⌀ Stelo di attacco 8 mm
    Lunghezza stelo di attacco 40 mm
    Lunghezza complessiva 178 mm
    Peso 0,35 kg
    Colore nero
    Tipo di prodotto Supporto portacomparatore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 359682 170
    EAN / GTIN 7290005394317

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Bloccaggio centrale meccanico di tutti gli snodi regolabile in continuo.
    • Lunghezza stelo = 40 mm per attacco diretto.
    • Attacco per comparatori con stelo di ⌀ 6 o 8 mm o prisma.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello