{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lettura comparatore | 0,005 mm | |
Lunghezza senza gambo e tastatore | 102 mm | |
⌀ Massimo carrello | 116 mm | |
Numero di giri massimo dello stelo | 50 min-1 - 100 min-1 | |
Intervallo di misurazione del comparatore | 2,5 mm | |
Pressione esercitata | 1 N | |
Tipo di prodotto | Strumento di centraggio |
Codice articolo | 359610 0,005 | |
EAN / GTIN | 2050001890146 | |
Codice del produttore | 132918 |