{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 67 | |
⌀ Gambo | 16 mm | |
Lunghezza codolo | 40 mm | |
Precisione di lettura | 0,01 mm | |
Accuratezza | 0,01 mm | |
Margine di deviazione x, y, z rispettivamente | 7 mm | |
Lunghezza asta tastatrice libera | 40 mm | |
Lunghezza complessiva (cassa e punta tastatrice) | 134 mm | |
⌀ Display | 50 mm | |
Punta tastatrice di ricambio | 359505 4 | |
Lente di ricambio | 359510 | |
Tipo di prodotto | Tastatori |
Codice articolo | 359550 | |
EAN / GTIN | 2050001659224 | |
Codice del produttore | 106000-2MM |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tastatore 3D analogico con punta tastatrice (⌀ 4 mm)
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 414.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
30 pezzi in magazzino
CHF 379.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Display | 50 | 50 |
Lente di ricambio | 359510 | 359510 |
Punta tastatrice di ricambio | 359505 4 | 359505 4 |
Lunghezza asta tastatrice libera | 40 | 40 |
⌀ Gambo | 16 | 16 |
Margine di deviazione x, y, z rispettivamente | 7 | 7 |
Tipo di prodotto | Tastatori | Tastatori |