{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 67 | |
⌀ Gambo | 16 mm | |
Lunghezza codolo | 40 mm | |
Risoluzione | 0,005 mm | |
Accuratezza | < 0,01 mm | |
Margine di deviazione x, y, z rispettivamente | 7 mm | |
Lunghezza corpo | 82 mm | |
Profondità corpo | 39 mm | |
Larghezza corpo | 65 mm | |
Lunghezza asta tastatrice libera | 40 mm | |
Lunghezza complessiva (cassa e punta tastatrice) | 134 mm | |
Margine di regolazione | ± 0,4 mm | |
Peso | 0,52 kg | |
Punta tastatrice di ricambio | 359505 4 | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Batteria a pastiglia | |
Tipo di prodotto | Tastatori | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria |
Codice articolo |
359500
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197225764
copia |
|
Codice del produttore |
359500
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |