Clip porta etichette per portautensili 100-OR mm

Codice art.: 359140 100-OR
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  4.20 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  3.50 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ flangia utensile (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per ⌀ flangia utensile 100 mm
Colore arancione
Per codice a colori SK 50; TS 100; HSK 100
Tipo di prodotto Clip

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 359140 100-OR
EAN / GTIN 4062406295752
Codice del produttore 359140 100-OR

Descrizione

Esecuzione:

  • Plastica flessibile con ausilio di arresto.
  • Superficie per l’incollaggio di un’etichetta (Dim. 25×54 mm).

Vantaggi:

  • Per inserimento nella scanalatura dell’utensile.
  • Dopo la preregolazione degli utensili vengono applicate le etichette con tutte le dimensioni misurate e incollate sul clip di dati.

Uso:

  • Non occorre più scrivere e cancellare a mano le dimensioni.
  • Pulizia e ordine (niente più foglietti!).

Per:

Modello SK – DIN 69871, JIS B 6339 (MAS-BT), ANSI.
Modello HSK − DIN 69893, forma A, B, E, F, T.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello