Azzeratori di precisione 100M

Codice art.: 359093 100M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Alloggiamento 54 mm
Altezza 100 mm
Tipo di prodotto Azzeratore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 359093 100M
EAN / GTIN 4062406573638
Codice del produttore 359093 100M

Descrizione

Esecuzione:

  • Alluminio anodizzato.
  • Piano stabile in acciaio temprato (5 mm di spessore).
Con la funzione magnetica che garantisce stabilità.

Uso:

Per la regolazione ad es. di micropunte e frese.

Fornitura:

Incluso astuccio di legno e protocollo di misura.

Nota:

Per comparatori di ricambio n. art. 359089 e 359094 vedi elenco ricambi.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello