Azzeratori 50

Codice art.: 359085 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Indicazione del comparatore 0,01 mm
    Altezza cassa - superficie di riferimento 49,75 mm
    Altezza superficie molleggiata con lancetta in posizione 0 50 mm
    ⌀ Alloggiamento 65 mm
    ⌀ Superficie molleggiata 47 mm
    Tipo di prodotto Azzeratore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 359085 50
    EAN / GTIN 4045197973443
    Codice del produttore 359085 50

    Descrizione

    Esecuzione:

    Acciaio speciale temprato.

    Vantaggi:

    I taglienti non si danneggiano durante l’avvicinamento. Non sono necessari né spessimetri né centratori per bordi.

    Funzione:

    • Portare la superficie tastatrice molleggiata e quella di riferimento dell’apparecchio alla stessa altezza (per es. con una riga) e impostare la lancetta su –0,25.
    • Collocare lo strumento sul pezzo e avvicinare la fresa alla superficie tastatrice molleggiata, finché la lancetta non è sullo 0. A questo punto, la fresa è posizionata esattamente a 50 mm (±0,01 mm) sopra il pezzo in lavorazione (misura da immettere nel comando della macchina).

    Uso:

    Per regolare gli utensili (per es. frese) sullo zero e per definire il punto di riferimento del mandrino della macchina utensile.

    Fornitura:

    Incluso astuccio di legno, comparatore, certificato di misura e manuale di istruzioni.

    Nota:

    Per comparatore di ricambio n. art. 359086 vedi elenco ricambi.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello