Tastatore per bordi e superfici, ⌀ Testina tastatrice: 6mm

Codice art.: 359000 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testina tastatrice (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Testina tastatrice 6 mm
⌀ Codolo di serraggio 6 mm
Lunghezza complessiva 48 mm
Tipo di prodotto Tastatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 359000 6
EAN / GTIN 4045197350220
Codice del produttore 1000600

Descrizione

Esecuzione:

La testina tastatrice è collegata elasticamente al codolo d’attacco con una molla e consente una precisione d’allineamento di 0,01 mm.
Tutti i componenti interamente temprati e rettificati.

Uso:

Per l’allineamento delle superfici di riferimento del pezzo o dei profili.
Velocità del mandrino ca. 600 1/min.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello