Esecuzione:
- Taratura semplificata del tastatore 3D.
- Processo di taratura completo su X, Y e Z in pochi minuti.
- Protezione contro collisioni e danni al mandrino grazie al perno a molla.
- Fissaggio semplificato sul tavolo da lavoro grazie al supporto magnetico.
- Risultati di taratura estremamente precisi e uniformi.
- La custodia in carbonio garantisce una protezione antiurto, design di alta qualità e termostabilità.
Descrizione:
- portare la testa del mandrino o un utensile tarato sul pin a molla e bloccare quest’ultimo mediante la vite di bloccaggio laterale.
- Effettuare la scansione sul pin bloccato utilizzando un tastatore.
- Svitare il pin ed eseguire la calibratura del diametro nell’anello di azzeramento integrato di ⌀ 25 mm.
Vantaggi:
- Il perno a molla previene i danni al mandrino tramite blocco.
- Semplicità di utilizzo e grande risparmio di tempo.
- Funzionamento universale.
- Taratura in un’unica operazione e senza la necessità di strumenti come anelli di azzeramento e blocchetti di riscontro.
Uso:
Per la taratura del tastatore 3D.
Fornitura:
Inclusa valigetta con espanso, strumento di taratura con supporto magnetico, bussola a innesto per la rimozione del perno a molla, chiave a T per l’arresto o lo sbloccaggio del molleggio.
Warning:
Bestimmungsgemäße Verwendung- Zum Kalibrieren des 3D-Tasters in der Maschine.
- Zum Kalibrieren der X-, Y- und Z-Achse.
- Magnetstativ zum Fixieren auf Maschinentisch.
- Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
- Für den industriellen Gebrauch.
Sachwidriger Einsatz- Keine Aufnahmen oder Werkzeuge zum Eindrücken des Feder-Pins verwenden.
- Keine eigenmächtigen Umbauten und Modifizierungen tätigen.