Elica per pulizia, ⌀ Alette: 260mm

Codice art.: 358950 260
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Alette (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Gambo 20 mm
Campo del numero di giri 5.000 min-1 - 8.000 min-1
Tipo di prodotto Elica per pulizia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 358950 260
EAN / GTIN 4062406229412
Codice del produttore 358950 260
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Struttura solida.
  • Apertura e chiusura delle alette tramite la velocità prodotta dalla rotazione del mandrino.
  • Alette con estremità evidenziate per garantire una migliore visibilità.
  • Per l’inserimento in qualsiasi sistema portautensili con passaggio interno del lubrorefrigerante.
Avviare la macchina a 2000 giri/min e aumentare lentamente il numero di giri a 5000 giri/min - 8000 giri/min.

Vantaggi:

  • Pulisce efficacemente elementi di serraggio, pezzi e banchi macchina.
  • Rimuove gli accumuli di trucioli ed elimina le tasche d’acqua.
  • Il perfetto complemento per i processi di lavoro automatizzati.

Accessori speciali:

Elica per pulizia di ricambio n. art. 358951 1 e 4.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello