Mandrino ad alta velocità modello 625 compatto 40000 min-1

Codice art.: 358865 40000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Velocità (min-1) Prezzo unitario IVA incl.
  • Strategia di truciolatura: HSC
  • Norma attacco: DIN 69871; JIS B6339; DIN 69893

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Modello 625
    ⌀ Esterno D 57,15 mm
    Lunghezza complessiva L 22 mm
    Velocità 40.000 min-1
    Sporgenza totale A 154 mm
    Strategia di truciolatura HSC
    Adattatore HSK-A 63
    Norma attacco DIN 69871; JIS B6339; DIN 69893
    Tipo di prodotto Mandrino ad alta velocità

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 358865 40000
    EAN / GTIN 2050001870049
    Codice del produttore 64013

    Descrizione

    Esecuzione:

    Mandrino ad alta velocità con azionamento ad aria, numero di giri massimo variabile a seconda della versione, anche a pieno carico, da 25.000 a 65.000 giri/min. Potenza fino a 1 kW.

    Vantaggi:

    • Maggiore velocità di lavorazione con utensili più piccoli.
    • Non danneggia la macchina - il numero di giri viene prodotto dal mandrino ad alta velocità - il mandrino macchina rimane fermo.
    • Utilizzo continuo grazie al raffreddamento ad aria integrato. Non ci sono tempi di fermo.
    • Maggiore durata degli utensili.
    • Ottima qualità superficiale degli utensili - non sono necessari grossi interventi di rifinitura.

    Uso:

    Aumento delle velocità di taglio e avanzamento grazie ai mandrini ad alta velocità. Da usare soprattutto con utensili di piccolo diametro (6 mm).

    Fornitura:

    Mandrino ad alta velocità, pinza di serraggio, ghiera di serraggio, chiavi, tappi ciechi, filtro dell'aria, tubo flessibile di collegamento.

    Accessori speciali:

    Supporto per cambio utensile automatico. Necessario solo in caso di alimentazione dell'aria esterna - su richiesta.

    Nota:

    Usare aria compressa pulita e secca, circa 6,2 bar.
    Ulteriori mandrini su richiesta: tutti gli attacchi standard, classi di prestazione e numero di giri diversi.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello