{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Carico di prova massimo | 70.000 N | |
Interfaccia | Interfaccia Bluetooth | |
Applicazione radio | HCT Mobile App | |
Apertura | 61 mm | |
Lunghezza | 92 mm | |
Altezza | 55 mm | |
Larghezza | 56 mm | |
Peso | 0,65 kg | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Tipo di prodotto | Misuratore di forza | |
Tensione nominale | 3,6 V |
Codice articolo | 358777 70 |