{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
L1 | 35,2 mm | |
L | 87,7 mm | |
⌀ D1 | 0,5 mm | |
⌀ Codolo d | 20 mm | |
⌀ D | 16,5 mm | |
Tipo di prodotto | Utensile per etichettatura |
Codice articolo | 358725 20 | |
EAN / GTIN | 4067263550662 | |
Codice del produttore | 358725 20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Marcatore 20 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 570.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 720.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ D | 16,5 | |
⌀ D1 | 0,5 | 3 |
L | 87,7 | 73 |
L1 | 35,2 | |
⌀ Codolo d | 20 | 20 |
Tipo di prodotto | Utensile per etichettatura | Utensile per etichettatura |