Inserto intercambiabile per dispositivi di presa magnetici, alluminio 160/40 mm

Codice art.: 358717 160/40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ / altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ D1 160 mm
⌀ D2 130 mm
Altezza H1 40 mm
Altezza H2 27 mm
Tipo di prodotto Dispositivo di presa magnetico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 358717 160/40
EAN / GTIN 4062406241919
Codice del produttore 358717 160/40

Descrizione

Esecuzione:

Inserto intercambiabile in alluminio.

Uso:

Realizzazione del controprofilo del pezzo finito per il distaccamento dei pezzi tagliati (max. 50 giri/min) e la movimentazione del componente. Collegamento al dispositivo di presa magnetico mediante 4 viti.

Nota:

Gli inserti intercambiabili possono essere realizzati anche autonomamente. Oltre che la realizzazione del controprofilo per lavorazione, è possibile utilizzare anche metodi di stampa additiva.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello