Dispositivo di montaggio con rulli, ⌀ Sede: 50mm

Codice art.: 358695 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Sede (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Spallamento 50 mm
Per attacco SK 30; HSK 50; C5
Tipo di prodotto Aiuto montaggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 358695 50
EAN / GTIN 2050001707154
Codice del produttore 4981000

Descrizione

Uso:

Per il fissaggio semplice e sicuro dei portautensili tramite rulli per il montaggio e lo smontaggio di utensili da taglio − ad accoppiamento di attrito, pertanto autobloccanti e ideali per forme HSK E e F, nonché per attacchi con codolo poligonale.

Per:

Per tutti i comuni portautensili come SK (DIN 69871),
HSK (forme A, B, C, D, E, F),
codoli poligonali, MAS/BT (JIS B 6339) e CAT (ANSI B5.50).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello