Boy - Supporto di montaggio, SK, Per Dim. attacco: 40

Codice art.: 358690 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per Dim. attacco Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adattatore SK
Per dimensione attacco 40 mm
Lunghezza 120 mm
Larghezza 150 mm
Altezza 120 mm
Peso 0,55 kg
Per attacco SK 40
Tipo di prodotto Aiuto montaggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 358690 40
EAN / GTIN 2050001659200

Descrizione

Esecuzione:

  • Poliammide rinforzata con fibra di vetro per elevata stabilità.
  • Per montaggio utensili verticale e orizzontale.
  • Massima semplicità di utilizzo.
  • 10 anni di garanzia per rottura e danni da incrinatura.
  • Con 4 magneti di supporto nell’attacco orizzontale (protezione!)

Vantaggi:

Nessun danneggiamento di utensili costosi.

Uso:

Per il montaggio sul banco da lavoro.
Per allestire e disallestire in modo razionale gli utensili da taglio e i codoli di serraggio sui portautensili.

Per:

Cono verticale SK40.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello