Ausilio di montaggio utensili 40

Codice art.: 358685 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per Dim. attacco Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adattatore SK, BT
Lunghezza 253 mm
Larghezza 140 mm
Altezza 167 mm
Tipo di prodotto Aiuto montaggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 358685 40
EAN / GTIN 4062406099084
Codice del produttore 358685 40

Descrizione

Esecuzione:

  • Robusta costruzione in metallo.
  • Un cono di supporto per il montaggio dell’utensile.
  • Un cono di supporto per il fissaggio del codolo.
  • Fissaggio degli attacchi su tasselli fissi od orientabili.

Vantaggi:

Nessun danneggiamento di utensili costosi.

Uso:

Per il montaggio sul banco da lavoro.

Per:

Modello BT 40 e SK 40.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello