Portautensili per ausilio di montaggio utensili VDI 20

Codice art.: 358667 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per Dim. attacco Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Per dimensione attacco 20 mm
    Tipo di prodotto Portautensile

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 358667 20
    EAN / GTIN 4045197528964
    Codice del produttore 358667 20

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Corpo in alluminio.
    • Portautensili intercambiabili

    Proprietà:
    • Portautensile 4×90° ruotabile.
    • Tutti gli adattatori con vite di serraggio.

    Proprietà:

    Tutti gli adattatori con dispositivo di blocco.

    Vantaggi:

    Montaggio degli utensili senza danneggiare il cono.

    Per:

    Modello SK − Per DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 e ANSI.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello