Portautensili per strumento base Tool Boy PSC 50

Codice art.: 358625 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per Dim. attacco Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per dimensione attacco 50 mm
Tipo di prodotto Portautensile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 358625 50
EAN / GTIN 2050001920034
Codice del produttore P400137

Descrizione

Esecuzione:

  • Corpo in alluminio.
  • Portautensili intercambiabili

Proprietà:
  • Portautensile 8×45° ruotabile.
  • Montaggio degli utensili senza danneggiare il cono.

Proprietà:

Tutti gli adattatori con dispositivo di blocco.

Vantaggi:

Montaggio degli utensili senza danneggiare il cono.

Per:

Modello SK − Per DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 e ANSI.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello