Guide base per dispositivo di montaggio utensili, Modello: 600

Codice art.: 358565 600
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 600 mm
Larghezza 40 mm
Altezza 160 mm
Materiale Alluminio
Tipo di prodotto Guide

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 358565 600
EAN / GTIN 4062406340216
Codice del produttore 358565 600

Descrizione

Esecuzione:

Sistema modulare composto da guide base, moduli utensili flessibili per l’arresto sulle guide stesse e un sistema di regolazione e misurazione dell’altezza.
Tutti i componenti in alluminio anodizzato di alta qualità.

Vantaggi:

  • Postazione di lavoro pulita e ordinata – Tutti i dispositivi di montaggio in un unico luogo.
  • Modulare: guida base ampliabile in qualsiasi momento grazie al montaggio diretto.
  • Flessibile: due diversi moduli utensili (rigidi od orientabili).
  • Utilizzo semplice e rapido: leva di arresto sui moduli utensili e spostamento del dispositivo di regolazione sulla guida base.
  • Foro GARANT Easyfix sulla parete posteriore della guida base: applicazione di custodie direttamente sul dispositivo di montaggio.
  • Tenuta stabile e sicura al 100% del portautensili: nessuna oscillazione, maggiore durata del cono di supporto.

Uso:

  • Montaggio/smontaggio di tutti gli accessori di un portautensili.
  • Acquisizione/copia delle lunghezze utensile disponibili.
  • Misurazione della lunghezza utensile.
  • Conservazione della minuteria tramite GARANT Easyfix.

Fornitura:

1× montaggio a parete Easyfix n. art. 955825 2, squadra di montaggio con copertura per il fissaggio della guida base (ad es. su un banco da lavoro).

Accessori speciali:

Modulo utensili n. art. 358575 e 358580, regolazione dell’altezza n. art. 358585.

Nota:

Il dispositivo di montaggio utensili non sostituisce la preimpostazione degli utensili stessi.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello