Esiste un’alternativa per questo articolo:

Calibro di regolazione per lunghezze

Codice art.: 358400
Sconto
356.50 CHF
Price per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
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
Tipo di prodotto Strumenti di controllo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 358400
EAN / GTIN 4045197554369
Codice del produttore 358400
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Gli utensili vengono preimpostati grazie alla regolazione della lunghezza a 20 − 125 mm e vengono trattenuti senza sforzo nella pinza grazie ad una molla di serraggio.

Vantaggi:

Preimpostazione delle lunghezze libere utensili fino a 125 mm, risparmio di tempo grazie alla facilità d’uso, nessuna “caduta” di utensili, per esempio dagli attacchi, elevata stabilità, elevato standard di sicurezza.

Uso:

Gli utensili possono essere preimpostati con esattezza a 0,5 mm, ideali per tutti i portautensili (come per es. mandrini a calettamento a caldo, mandrini a pinza ER, Weldon, ecc.).

Per:

Tutti i comuni utensili cilindrici con ⌀ 3 – 20 mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello