Unità di raffreddamento CU1 CU1/US

Codice art.: 354215 CU1/US
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza 430 mm
Altezza 902 mm
Profondità 533 mm
Peso 39 kg
Larghezza raffreddamento attivo 413 mm
Altezza raffreddamento attivo 415 mm
Profondità raffreddamento attivo 283 mm
Potenza raffreddamento attivo 0,47 kW
Peso raffreddamento attivo 22 kg
Collegamento raffreddamento attivo 2/PE-AC-115V/60Hz-1,2 kW
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Inserto di raffreddamento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 354215 CU1/US
EAN / GTIN 4062406204358
Codice del produttore 354215 CU1/US

Descrizione

Esecuzione:

  • Alloggiamento per inserti di raffreddamento.
  • Variante „Stand Alone“.
  • 2 × raffreddatori a contatto conduzione forzata (nessun danneggiamento dell'utensile!).

Uso:

  • Per raffreddamento rapido.

Fornitura:

  • Raffreddamento attivo incluso
  • 5 Inserti di raffreddamento di ⌀ 6 − 32 mm n. art. 354260.

Accessori speciali:

  • Struttura portante adatta n. art. 354290.
  • Inserti di raffreddamento n. art. 354260 − n. art. 354279 nell’elenco ricambi.

Nota:

Per azionare il raffreddatore sono necessari 1,4 litri di glicole etilenico (ad es. Glysantin G48).

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello