Supporto portalame per seghe 32 mm

Codice art.: 345510 32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per lama di ⌀ d1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Per lama di ⌀ d1 32 mm
    A 55 mm
    Lunghezza L 105 mm
    ⌀ d2 8 mm
    ⌀ d3 20 mm
    ⌀ d4 16 mm
    Tipo di prodotto Supporto portalame per seghe

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 345510 32
    EAN / GTIN 4045197698759
    Codice del produttore 345510 32

    Descrizione

    Esecuzione:

    In acciaio bonificato, ⌀ esterno e interno rettificato, esecuzione del codolo a norma DIN 1835 B. Precisione di rotazione concentrica 0,01 mm. Attacco tramite mandrino portafrese con ⌀ di foro (d3) 20 o 25 mm.

    Uso:

    Per l’alloggiamento di lame per seghe n. art. 175000179820 con ⌀ (d1 ) da 20 − 100 mm e spessori di lama da 0,2 − 6 mm.

    Fornitura:

    Supporto, vite di serraggio e anello intermedio.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello