Bussola per attacchi CM per maschi a filettare 4/12

Codice art.: 345000 4/12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

CM/⌀ Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per ⌀ codolo 12 mm
Per □ codolo 9 mm
Tipo di prodotto Bussola di riduzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 345000 4/12
EAN / GTIN 4045197311795

Descrizione

Esecuzione:

Completamente temprate, foro e cono rettificati.

Uso:

Per il montaggio di maschi e alesatori con codolo cilindrico e attacco quadro.

Norma:

DIN 6328

Dati d'impiego:

Per il montaggio di utensili a gambo cilindrico su multimandrino con mandrini molto vicini gli uni agli altri e attacco CM.

Nota:

Non adatte per lavori di fresatura!

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello