Adattatore CM 4/5

Codice art.: 343530 4/5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

CM esterno / interno Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 63 mm
Lunghezza complessiva 300 mm
Sporgenza totale Dim. A 112 mm
Tipo di prodotto Adattatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 343530 4/5
EAN / GTIN 4045197295200
Codice del produttore 343530 4/5

Descrizione

Esecuzione:

Cono esterno rettificato.
Adattatore (cono interno più grande di quello esterno).

Norma:

Simile a norma DIN 2187.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello