Bussola di estensione CM 4/4

Codice art.: 343510 4/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

CM esterno / interno Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 48 mm
Lunghezza complessiva 265 mm
Sporgenza totale Dim. A 137 mm
Tipo di prodotto Prolunga

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 343510 4/4
EAN / GTIN 4045197296436
Codice del produttore 343510 4/4

Descrizione

Esecuzione:

Cono esterno rettificato.
Prolunga (con cono esterno e interno uguali).

Norma:

Simile a norma DIN 2187.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello