Attacco con filetto di serraggio 2/12

Codice art.: 342700 2/12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

CM / Cono mandrino Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione cono Morse CM 2
Cono per mandrini a norma DIN 238 B 12
⌀ Cono D 12,065 mm
Filetto interno di serraggio M10
Tipo di prodotto Mandrino con pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 342700 2/12
EAN / GTIN 4045197294920
Codice del produttore 342700 2/12

Descrizione

Esecuzione:

Completamente temprati e rettificati. Elevata precisione di rotazione concentrica e durata, dato che la superficie temprata non può essere né intaccata dai trucioli né rovinata da leggeri urti.
Esecuzione di precisione con attacco con CM e filetto interno di serraggio.

Uso:

Per il montaggio di mandrini autoserranti su fresatrici con attacco cono Morse.

Norma:

Cono per mandrini a norma DIN 238.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello