Attacco con CM esecuzione di precisione 3/18

Codice art.: 342600 3/18
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

CM / Cono mandrino Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione cono Morse CM 3
Cono per mandrini a norma DIN 238 B 18
⌀ Cono D 17,78 mm
Tipo di prodotto Mandrino con pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 342600 3/18
EAN / GTIN 4045197308610

Descrizione

Esecuzione:

Completamente temprati e rettificati. Elevata precisione di rotazione concentrica e durata, dato che la superficie temprata non può essere né intaccata dai trucioli né rovinata da leggeri urti.
Con CM e penna di trascinamento.
L’esecuzione presenta la massima precisione di rotazione concentrica ed è adatta soprattutto per i mandrini autobloccanti n. art. 341000.
I codoli sono adatti anche per coni del mandrino B18 ridotti (⌀ cono 17,431 mm): Mandrino n. art. 341000, 341010 e 341250.

Uso:

Per il montaggio in mandrini su trapani, torni e altri dispositivi, ecc.

Norma:

Cono per mandrini a norma DIN 238.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello