Attacco con codolo CM 3/16

Codice art.: 342500 3/16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

CM / Cono mandrino Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione cono Morse CM 3
Cono per mandrini a norma DIN 238 B 16
⌀ Cono D 15,733 mm
Tipo di prodotto Mandrino con pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 342500 3/16
EAN / GTIN 4045197296863
Codice del produttore 342500 3/16

Descrizione

Esecuzione:

Completamente temprati e rettificati. Elevata precisione di rotazione concentrica e durata, dato che la superficie temprata non può essere né intaccata dai trucioli né rovinata da leggeri urti.
Con CM e penna di trascinamento.
Esecuzione di precisione, economica.

Uso:

Per il montaggio in mandrini su trapani, torni e altri dispositivi, ecc.

Norma:

Cono per mandrini a norma DIN 238.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello