Attacco con codolo cilindrico 8/10 mm

Codice art.: 342300 8/10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Cono mandrino (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Gambo 8 mm
Cono per mandrini a norma DIN 238 B 10
⌀ Cono D 10,094 mm
Lunghezza codolo cilindrico 35 mm
Tipo di prodotto Mandrino con pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 342300 8/10
EAN / GTIN 4045197294388
Codice del produttore 342300 8/10

Descrizione

Esecuzione:

Completamente temprati e rettificati. Elevata precisione di rotazione concentrica e durata, dato che la superficie temprata non può essere né intaccata dai trucioli né rovinata da leggeri urti.
Esecuzione di precisione con codolo cilindrico.

Uso:

Per il montaggio di mandrini autoserranti su fresatrici, impianti robotizzati, ecc. Il codolo cilindrico può essere montato in pinze serrapezzo oppure su un mandrino portafresa.

Norma:

Cono per mandrini a norma DIN 238.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello