Mandrino con bloccaggio radiale esecuzione in metallo 13-3/8

Codice art.: 342207 13-3/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 13-3/8
Campo di serraggio 1,5 mm - 13 mm
⌀ Esterno 43,1 mm
Lunghezza della testina aperta 63 mm
Lunghezza della testina chiusa 74 mm
Adattatore 3/8-24 pollici
Potenza massima 1.100 W
Bloccaggio radiale si
Tipo di prodotto Mandrino senza chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 342207 13-3/8
EAN / GTIN 4045197966018
Codice del produttore 342207 13-3/8

Descrizione

Esecuzione:

  • Mandrino senza chiave con bloccaggio automatico. Non è più necessario alcun serraggio supplementare (in particolare per la foratura a percussione).
  • Molto ergonomico e facile da utilizzare, con esagono di manovra.
  • Buona precisione di concentricità radiale.
  • Esecuzione forata per rotazione oraria e antioraria (filettatura M5 o M6).

Pinze di serraggio speciali per ridurre l’usura.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello