Mandrino con bloccaggio radiale Extra RV esecuzione in metallo, Modello: 13-1/2

Codice art.: 342204 13-1/2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 13-1/2
Campo di serraggio 1,5 mm - 13 mm
⌀ Esterno 42,4 mm
Lunghezza della testina aperta 51 mm
Lunghezza della testina chiusa 60,9 mm
Adattatore 1/2-20 pollici
Potenza massima 1.100 W
Bloccaggio radiale si
Tipo di prodotto Mandrino senza chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 342204 13-1/2
EAN / GTIN 4019208450308
Codice del produttore 1322451
Produttore Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descrizione

Esecuzione:

  • Mandrino senza chiave con bloccaggio automatico. Non è più necessario alcun serraggio supplementare (in particolare per la foratura a percussione).
  • Molto ergonomico e facile da utilizzare, con esagono di manovra.
  • Buona precisione di concentricità radiale.
  • Esecuzione forata per rotazione oraria e antioraria (filettatura M5 o M6).

Con protezione all’avviamento.
Corpo del mandrino monopezzo; il mandrino può essere aperto con una sola mano quando il trapano si arresta. Forma estremamente corta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello