Mandrino autobloccante 160/18

Codice art.: 341250 160/18
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 160/18
Campo di serraggio 3 mm - 16 mm
⌀ Esterno 56 mm
Lunghezza della testina aperta 95,5 mm
Lunghezza della testina chiusa 109 mm
Cono mandrino B 18 accorc.
⌀ Massimo cono mandrino 17,431 mm
Tipo di prodotto Mandrino senza chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 341250 160/18
EAN / GTIN 4045197152831
Codice del produttore 341250 160/18

Descrizione

Esecuzione:

Mandrini a tre griffe ad alte prestazioni, esecuzione di precisione. Elevata precisione di concentricità radiale, senza chiave, autobloccanti, elevata forza di serraggio. Facile smontaggio manuale. Le parti soggette a usura sono temprate e sostituibili.

Uso:

Per trapani a mano e a colonna, fresatrici e torni, per l’innesto su attacchi conici n. art. 342300342850 o direttamente nel mandrino della macchina.

Norma:

DIN 238

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello