Dispositivo per alesatura di precisione, Modello: MK1

Codice art.: 341200 MK1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione del codolo CM 1
Avanzamneto mandrino 20 mm
Lunghezza complessiva 107 mm
Dimensione cono B 6
Tipo di prodotto Dispositivo per alesatura di precisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 341200 MK1
EAN / GTIN 4045197308481
Codice del produttore 200 MK01 000 0

Descrizione

Esecuzione:

Manovrabilità di altissima precisione grazie all’anello di tenuta su cuscinetto a sfere. Ritorno automatico a molla nella posizione di partenza.

Uso:

Per fori fino a ⌀ 1,5 mm. Per realizzare fori minuscoli a mano, anche su macchine di grandi dimensioni.

Per:

N. art. 341000 Dim. 15.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello