Estrattore a forcella per mandrino, Modello: 1

Codice art.: 341140 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adatto per cono mandrino B 6
Lunghezza 120 mm
Larghezza 20 mm
Spessore 10 mm
Tipo di prodotto Estrattore a forcella

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 341140 1
EAN / GTIN 4045197308405
Codice del produttore 295 0600 001 0

Descrizione

Uso:

Utensile speciale per l’estrazione del mandrino con attacco conico.
Per cono a norma DIN 238.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello